Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M25x1,5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M25x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M25x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M25x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046780
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046780
EAN/GTIN:
     4012196388189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
Gewinde
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Stapa-Gewindebogen, stapa gewindebogen, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,63643*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,63643*
€ 9,08735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53643*
€ 8,96835
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,34643*
€ 8,74225
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,19643*
€ 8,56375
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,46643*
€ 7,69505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.