Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M40x1,5 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M40x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M40x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M40x1,5 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046782
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046782
EAN/GTIN:
     4012196387533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Gewinde
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Stapa-Gewindebogen, obo gewindebogen, stapa gewindebogen, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,14855*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 11,87657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,63855*
€ 250,65987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,79855*
€ 249,66027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,56865*
€ 239,86669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,33855*
€ 232,45287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,14855*
€ 211,99677
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.