Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M32x1,5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M32x1,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M32x1,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewindebogen mit Gewindemuffe M32x1,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046789
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046789
EAN/GTIN:
     4012196387632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
Gewinde
Mit Muffe:
ja
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Flexibel:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Stapa-Gewindebogen, stapa gewindebogen, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Bogen, Staparohr, Stapa-Rohr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,4367*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,8517*
€ 27,19352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,7717*
€ 27,09832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,0317*
€ 26,21772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,9717*
€ 24,95632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2667*
€ 21,73737
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,4367*
€ 18,36967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.