Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046840
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046840
EAN/GTIN:
     4012195924647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panzerrohr
Stahlpanzerrohr
Stapa-Rohr
Staparohr
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Außendurchmesser:
16 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Steckrohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr steck, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34496*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 2,44832* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,30498*
€ 11,07293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14496*
€ 10,8825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,75496*
€ 10,4184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,62497*
€ 10,26371
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 7,34496*
€ 8,7405
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362762
ab € 0,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047812
ab € 0,143*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046808
ab € 4,53618*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046854
ab € 1,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.