Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø16mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø16mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø16mm Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø16mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046854
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046854
EAN/GTIN:
     4012195924784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,042*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,382*
€ 1,64458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,252*
€ 1,48988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.