Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20x1,5,3000 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20x1,5,3000 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20x1,5,3000 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20x1,5,3000 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046862
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046862
EAN/GTIN:
     4012195924869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Außendurchmesser:
20 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Panzerrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, staparohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,09391*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 4,6613* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,09391*
€ 20,34175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,79391*
€ 19,98475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,46391*
€ 19,59205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,15392*
€ 19,22316
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 13,9839*
€ 16,64084
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362764
€ 1,54731*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047831
€ 0,36401*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046779
€ 6,96834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.