Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalklemme 2 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalklemme 2 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Universalklemme 2 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Artikel-Nr.:
     4981-4279181
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054450
EAN/GTIN:
     4012196334629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein. Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden. Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos herausziehen. Nennquerschnitt: 2 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm) Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der Klemme Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 mm² | 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann dosenklemme, dosenklemme, dosenklemme 2-leiter, Universalklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
4400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,147*
€ 0,207*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2253*
€ 0,3053*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22971*
€ 0,31971*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2469*
€ 0,3369*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2478*
€ 0,3378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.