Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Reduktionsring
>
Artikel
Reduktion M40-M32 Messing vernickelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2089599
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2089599
EAN/GTIN:
4012195475873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Reduziernippel
,
Reduzierstück
,
messing reduktion
,
reduktion
,
obo reduktion
,
Kabelverschraubungszubehör
,
Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06485*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67485*
€ 10,32307
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06485*
€ 8,40717
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reduktion M20-M12 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,09*
Ähnlich
Reduktion M20-M16 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,97*
Ähnlich
Reduktion M25-M20 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,79*
Ähnlich
Reduktion M32-M20 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,12*
Ähnlich
Reduktion M32-M25 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,85*
Ähnlich
Reduktion M40-M25 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 8,99*
Ähnlich
Reduktion M50-M32 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,34*
Ähnlich
Reduktion M50-M40 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,94*
Ähnlich
Reduktion M63-M40 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,49*
Ähnlich
Reduktion M63-M50 Messing vernickelt
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,41*
Ähnlich
Reduzierring Ms M16M12 vernick 167RMSM16-12
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6888*
Ähnlich
Reduzierring Ms M25M16 vernick 167RMSM25-16
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen