Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms M16M12 vernick 167RMSM16-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring Ms M16M12 vernick
Reduzierring Ms M16M12 vernick
Artikel-Nr.:
     262-B191J20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089505
EAN/GTIN:
     4012195475392
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Ms M16M12 vernick 167RMSM16-12
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, obo reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 0,99*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,76884*
€ 1,00884*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,78184*
€ 1,02184*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8095*
€ 1,0595*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8184*
€ 1,0684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,02184*
€ 1,21599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00184*
€ 1,19219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95184*
€ 1,13269
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78184*
€ 0,93039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 8,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 7,06485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.