Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M32 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube M32 Messing vernickelt
Verschlussschraube M32 Messing vernickelt
Verschlussschraube M32 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2090562
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090562
EAN/GTIN:
     4012195472995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46396*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71586*
€ 4,42187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44586*
€ 4,10057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32586*
€ 3,95777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23586*
€ 3,85067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05396*
€ 3,63421
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46396*
€ 2,93211
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090570
ab € 218,5925*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090589
ab € 188,17025*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090597
ab € 13,238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.