Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M50 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube M50 Messing vernickelt
Verschlussschraube M50 Messing vernickelt
Verschlussschraube M50 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2090589
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090589
EAN/GTIN:
     4012195474012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,23025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,56921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,81025*
€ 266,3342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,59025*
€ 264,8824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,87025*
€ 250,9356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,78025*
€ 243,6885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,23025*
€ 225,184
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090562
ab € 2,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090570
ab € 218,8525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2090597
ab € 13,258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.