Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Quick-Schelle 16-20mm Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multi-Quick-Schelle 16-20mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Multi-Quick-Schelle 16-20mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Multi-Quick-Schelle 16-20mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     1886-M0020442
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153718
EAN/GTIN:
     4012195742395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle.
Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, abstandschellen obo, klemmschellen, Klemmschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Kunststoffrohrschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
502
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,19658*
€ 0,26658*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2035*
€ 0,2735*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2038*
€ 0,2738*
1 Tag
422
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,19*
€ 0,29*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2302*
€ 0,3102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26658*
€ 0,31723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24658*
€ 0,29343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23658*
€ 0,28153
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19658*
€ 0,23393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,658* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2153726
ab € 0,2121*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2153734
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.