Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-B163A66
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204000
EAN/GTIN:
     4012195036616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
16
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Grip, Halterung, Sammelhalterung, Klammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,74882*
€ 4,79882*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,03264*
€ 5,13264*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,06*
€ 5,79*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,962*
€ 5,7912*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,0133*
€ 5,8435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,79882*
€ 5,7106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49882*
€ 5,3536
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74882*
€ 4,4611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 119,9705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204010
ab € 2,88755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.