Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2204541
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204541
EAN/GTIN:
     4012195693253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Mit angespritztem Steckdübel 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Grip, Halterung, Sammelhalterung, Klammer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94058*
€ 1,11929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91058*
€ 1,08359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.