Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer anschießbar 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelklammer anschießbar 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer anschießbar 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer anschießbar 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2205053
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205053
EAN/GTIN:
     4012195710035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Ausführung geeignet zum Anschießen von Gasdrucknagelgeräten (z.B. Fa. SPIT), z.B. für die Anwendung von Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 7 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, sammelhalter obo, kabelbefestigung, Grip, Halterung, Sammelhalterung, Klammer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,9715*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,03886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,7715*
€ 41,37809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,7315*
€ 41,33049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,2415*
€ 38,36739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,4015*
€ 37,36779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,6515*
€ 35,28529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,9715*
€ 30,90609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.