Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2205404
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205404
EAN/GTIN:
     4012195651635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8234*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,2534*
€ 1,49155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1634*
€ 1,38445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0734*
€ 1,27735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0534*
€ 1,25355
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9934*
€ 1,18215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8234*
€ 0,97985
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205408
ab € 0,8234*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205416
ab € 1,38254*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205420
ab € 1,37588*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.