Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung 20x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4981-3273916
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205408
EAN/GTIN:
     4012195651642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8395*
€ 1,0695*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9131*
€ 1,1531*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9947*
€ 1,2547*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,01367*
€ 1,27367*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0695*
€ 1,27271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0195*
€ 1,21321
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8395*
€ 0,99901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.