Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagelschelle 7-11mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Nagelschelle 7-11mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
ISO-Nagelschelle 7-11mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
ISO-Nagelschelle 7-11mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2215101
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2215101
EAN/GTIN:
     4012195213253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 mm | 11 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
nein
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0173*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215144
ab € 0,0345*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215179
ab € 0,0592*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215209
ab € 7,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215047
ab € 1,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2215071
ab € 0,0167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.