Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Nagelschellen
>
Artikel
ISO-Nagel-Clip 12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2228025
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2228025
EAN/GTIN:
4012195218777
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Befestigungsschelle
,
Haftclip
,
Iso-Nagelclip
,
Iso-Nagelschelle
,
Nagelclip
,
Nagelschelle
,
Schelle
,
Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,30*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 10mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227819
ab € 7,208*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 11mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227916
ab € 8,64*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 14mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228114
ab € 7,70*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 16mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228211
ab € 11,215*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 18mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228300
ab € 6,38*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 20mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228408
ab € 7,10975*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 20mm, L50 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228416
ab € 7,365*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 4mm, L18 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227223
ab € 6,77*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 4mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227231
ab € 6,78*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 5mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227339
ab € 4,417*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 6mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227428
ab € 3,71*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 6mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227436
ab € 0,0371*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 7mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227517
ab € 0,0435*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 7mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227525
ab € 0,0444*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 8mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227614
ab € 0,0473*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen