Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihen-Druck-Schelle 27-43mm Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihen-Druck-Schelle 27-43mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reihen-Druck-Schelle 27-43mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reihen-Druck-Schelle 27-43mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2250438
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2250438
EAN/GTIN:
     4012195221593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden. *Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27 mm | 43 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Reihenschellen, reihenschellen obo, reihenschellen, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle, Reihenschelle, Reihen-Druck-Schelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1714*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0469*
€ 2,43581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8469*
€ 2,19781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7769*
€ 2,11451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5814*
€ 1,88187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5114*
€ 1,79857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4614*
€ 1,73907
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1714*
€ 1,39397
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250209
ab € 0,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250241
ab € 0,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250306
ab € 0,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250071
ab € 0,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2250136
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.