Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel 10x50 Polyethylen lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universaldübel 10x50 Polyethylen lichtgrau
Universaldübel 10x50 Polyethylen lichtgrau
Universaldübel 10x50 Polyethylen lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2347586
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2347586
EAN/GTIN:
     4012196788552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Allrounddübel
Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf. Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25. Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Mit Rand:
ja
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, sechskant holzschraube, Mehrzweck-Dübel, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Universal-Dübel, Dübel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1735*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2335*
€ 0,27787
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.