Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel 5x31 Polyamid lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allzweckdübel 5x31 Polyamid lichtgrau
Allzweckdübel 5x31 Polyamid lichtgrau
Allzweckdübel 5x31 Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2348120
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2348120
EAN/GTIN:
     4012196788675
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Allrounddübel
Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf. Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25. Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Mit Rand:
ja
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, sechskant-holzschrauben 5x30, sechskant holzschraube, obo bettermann sechskantholzschraube, Mehrzweck-Dübel, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Universal-Dübel, Dübel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.