Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1039H-9019217448
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195287
EAN/GTIN:
     4012195275657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
sonstige
Kopfdurchmesser:
7.5 mm
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,78*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,182*
€ 8,602*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,52*
€ 11,66*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,71*
€ 12,15*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,85*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dresselhaus
1135/021/50 4X50
ab € 4,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,708*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 0,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,064*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,968*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 0,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195279
ab € 0,02951*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195686
ab € 0,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.