Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3517I-45964516
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198024
EAN/GTIN:
     4012195552253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx 3,5x35
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube torx, spanplattenschraube stahl, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,44*
€ 8,99*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,43*
€ 9,01*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,69*
€ 9,37*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,776*
€ 9,446*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,34*
€ 10,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 5,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,862*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198054
ab € 5,406*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,378*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,124*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,026*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 8,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198030
ab € 5,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 6,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.