Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impu-Stahlnadel gehärtet 2x16mm Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x16mm Stahl blank
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x16mm Stahl blank
Impu-Stahlnadel gehärtet 2x16mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-3360164
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3360164
EAN/GTIN:
     4012195293118
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Stahlnagel
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Vulkanfiberscheibe.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Weitere Suchbegriffe: Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, stahlnagel 2x16, fiber scheibe, obo stahlnägel, Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Stahlwandnagel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,025*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360121
ab € 2,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360180
ab € 2,81*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360237
ab € 2,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360296
ab € 2,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360407
ab € 3,57*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360504
ab € 4,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3360601
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.