| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-3402061 Herst.-Nr.: 3402061 EAN/GTIN: 4012195300014 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stärke: | 1.6 mm | Lochform: | rund | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 6 | Facettenförmig: | nein | Gehärtet: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125 st b 6,4, din 125, din 125 stahl, Scheibe, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Beilagscheibe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |