| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-3402096 Herst.-Nr.: 3402096 EAN/GTIN: 4012195300137 |
| | |
|
| | |
| Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Stärke: | 2 mm | Lochform: | rund | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 10 | Facettenförmig: | nein | Gehärtet: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125, Scheibe, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Beilagscheibe |
| | |
| |