Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken M6 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken M6 Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken M6 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3460061
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3460061
EAN/GTIN:
     4012195305958
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken M6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
13 mm
Bruchlast:
1500 N
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann deckenhaken, deckenhaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,2732*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5613*
€ 4,23795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3913*
€ 4,03565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2813*
€ 3,90475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1513*
€ 3,75005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0213*
€ 3,59535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8232*
€ 3,35961
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2732*
€ 2,70511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.