Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken M6x125mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckenhaken M6x125mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken M6x125mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken M6x125mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3470237
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3470237
EAN/GTIN:
     4012195309376
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken M6x125mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Gewindelänge:
85 mm
Bruchlast:
800 N
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann deckenhaken, deckenhaken, schraubhaken 2,00x10, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,10*
€ 207,179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,69*
€ 200,7411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,67*
€ 190,0073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,66*
€ 182,8554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,74*
€ 172,2406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.