Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Spreizdübel M6 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messing-Spreizdübel M6 Messing
Messing-Spreizdübel M6 Messing
Messing-Spreizdübel M6 Messing
Artikel-Nr.:
     C5551-3483061
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3483061
EAN/GTIN:
     4012195311171
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel ø 6mm
spreizdübel
Einsatzgebiete: Vollziegel, Beton, Holz. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
32 mm
Länge:
24 mm
Werkstoff:
Messing
Mit Rand:
nein
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Geeignet für Porenbeton:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Naturstein:
nein
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
nein
Geeignet für Holz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Metall-Spreizdübel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,57*
€ 124,4383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,34*
€ 119,4046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,77*
€ 112,7763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,67*
€ 109,0873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,41*
€ 99,2579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.