Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Spreizdübel M10 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Spreizdübel M10 Messing
Messing-Spreizdübel M10 Messing
Messing-Spreizdübel M10 Messing
Artikel-Nr.:
     C5551-3483096
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3483096
EAN/GTIN:
     4012195311294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel m10x34
spreizdübel
Einsatzgebiete: Vollziegel, Beton, Holz. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
53 mm
Länge:
34 mm
Werkstoff:
Messing
Mit Rand:
nein
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Geeignet für Porenbeton:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Naturstein:
nein
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
nein
Geeignet für Holz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Metall-Spreizdübel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4102*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,9702*
€ 5,91454
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9002*
€ 5,83124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,6302*
€ 5,50994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,5402*
€ 5,40284
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,4102*
€ 5,24814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.