Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel mit Außengewinde 88x12 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Porenbetondübel mit Außengewinde 88x12 Stahl galvanisch verzinkt
Porenbetondübel mit Außengewinde 88x12 Stahl galvanisch verzinkt
Porenbetondübel mit Außengewinde 88x12 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3497608
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3497608
EAN/GTIN:
     4012196652365
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Metalldübel
obo metalldübel
Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
Weitere Informationen:
Länge:
88 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71257*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12257*
€ 4,90586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83257*
€ 4,56076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69257*
€ 4,39416
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61257*
€ 4,29896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36257*
€ 4,00146
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71257*
€ 3,22796
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497648
ab € 21,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
A080052
ab € 56,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.