Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel mit Außengewinde 90x14 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Porenbetondübel mit Außengewinde 90x14 Stahl galvanisch verzinkt
Porenbetondübel mit Außengewinde 90x14 Stahl galvanisch verzinkt
Porenbetondübel mit Außengewinde 90x14 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3497616
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3497616
EAN/GTIN:
     4012196652426
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Metalldübel
obo metalldübel
Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,61*
€ 129,2459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,56*
€ 127,9964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,05*
€ 121,4395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,00*
€ 117,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,13*
€ 104,8747
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497684
ab € 62,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497656
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.