Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel mit Innengewinde 82x12 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Porenbetondübel mit Innengewinde 82x12 Stahl galvanisch verzinkt
Porenbetondübel mit Innengewinde 82x12 Stahl galvanisch verzinkt
Porenbetondübel mit Innengewinde 82x12 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3497700
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3497700
EAN/GTIN:
     4012196652778
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Metalldübel
obo metalldübel
Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
Weitere Informationen:
Länge:
82 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,94*
€ 111,7886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,21*
€ 109,7299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,98*
€ 105,8862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,74*
€ 102,0306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,45*
€ 88,5955
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497720
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.