Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel mit Innengewinde 92x16 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Porenbetondübel mit Innengewinde 92x16 Stahl galvanisch verzinkt
Porenbetondübel mit Innengewinde 92x16 Stahl galvanisch verzinkt
Porenbetondübel mit Innengewinde 92x16 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3497706
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3497706
EAN/GTIN:
     4012196652808
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Metalldübel
obo metalldübel
Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.
Weitere Informationen:
Länge:
92 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,2232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,31*
€ 153,8789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,51*
€ 152,9269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,80*
€ 146,132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,19*
€ 141,8361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,58*
€ 125,6402
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
3497724
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.