Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsteckanker mit Anschlussgewinde 12x110 Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorsteckanker mit Anschlussgewinde 12x110 Stahl verzinkt
Vorsteckanker mit Anschlussgewinde 12x110 Stahl verzinkt
Vorsteckanker mit Anschlussgewinde 12x110 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498196
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498196
EAN/GTIN:
     4012196842643
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Anschlussgewinde und Unterlegscheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Durchsteckmontage. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
110 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen, ankerbolzen 10x250, Vorsteckanker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,35*
€ 87,2865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,01*
€ 85,6919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,38*
€ 81,3722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,62*
€ 79,2778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.