Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ M10x230mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ M10x230mm Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ M10x230mm Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ M10x230mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498344
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498344
EAN/GTIN:
     4012196592678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10x95
Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
230 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Max. Klemmdicke:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m10, ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,16475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,64659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,64475*
€ 167,36725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,27475*
€ 165,73695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,58475*
€ 158,96585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,10475*
€ 153,63465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,16475*
€ 138,23605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.