Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ M12x255mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ M12x255mm Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ M12x255mm Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ M12x255mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498358
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498358
EAN/GTIN:
     4012196571482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker m12x145 verzinkt
Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
255 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Max. Klemmdicke:
160 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,228*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,7614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,238*
€ 165,69322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,538*
€ 164,86022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,558*
€ 158,93402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,698*
€ 155,53062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,228*
€ 137,12132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.