Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5000017
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000017
EAN/GTIN:
     4012195371298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
obo bettermann staberder
staberder
• System OMEX • mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen • mit gehärteten Sechskantstiften • Zinkauflage mind. 60 µm • sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: staberder 1,5m, Erder, Erdungsmaterial
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001218
ab € 9,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001404
ab € 6,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001641
ab € 6,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041204
ab € 4,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042200
ab € 87,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.