Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschelle für OMEX-Erder 25mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussschelle für OMEX-Erder 25mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Anschlussschelle für OMEX-Erder 25mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Anschlussschelle für OMEX-Erder 25mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5001226
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5001226
EAN/GTIN:
     4012195372431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme
• System ST, BP, OMEX und LightEarth • auf Rundleiter Rd 8-10 • inkl. Verbinder Typ 5001 DIN
Weitere Informationen:
Durchmesser Erderanschluss:
25 mm
Klemmbereich Rundleiter:
8 mm | 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Tiefenerderanschlussklemme, Anschlussschelle, Blitzschutz-Klemme, Erdungsklemme, Erdungsmaterial, Klemme, Mehrzweckverbindungsklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5001218
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.