Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 12V
Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 12V
Steckbarer Datenleitungsschutz Oberteil 2x2-polig 12V
Artikel-Nr.:
     C5551-5080412
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5080412
EAN/GTIN:
     4012196745890
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Oberteil, Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik • Schutzgerät für mehradrige Systeme • Frequenzbereich bis 100 MHz • Geringe Baubreite von 12,5 mm Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
12 V
Höchste Dauerspannung DC:
16 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
130 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter typ 1, blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, Überspannungsschutz Stecker, Überspannungsschutzstecker, Überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.