Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen mit Hutschiene 170V Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen mit Hutschiene 170V Kunststoff weiß
Überspannungsschutzgerät für TK-Anlagen mit Hutschiene 170V Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-5081694
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5081694
EAN/GTIN:
     4012196087723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Datenleitungsschutzgeräte für Telekommunikationseinrichtungen • Geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung • Schraubenlose Klemmen bzw. steckbar • Bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung • Schnelle Montage auf Hutschiene für eine Telefonleitung • Optische Funktionsanzeige Anwendung: DSL-Systeme, ISDN oder analoge Telekommunikation
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
120 V
Höchste Dauerspannung DC:
170 V
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter obo, tk datenleitungsschutzgerät, blitzstromableiter typ 3, Datenleitungsüberspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul, Kombischutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.