Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischutzgerät für Telekommunikation 180V Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischutzgerät für Telekommunikation 180V Kunststoff weiß
Kombischutzgerät für Telekommunikation 180V Kunststoff weiß
Kombischutzgerät für Telekommunikation 180V Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-5081698
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5081698
EAN/GTIN:
     4012196427444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Datenleitungsschutzgerät für Telekommunikationseinrichtungen • Geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung • "Push-In" Klemmen für schnelle Installation • Bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung bis 225 MHz • Aufputzmontage Anwendung: Ideal für alle DSL-Systeme, IP-Anschlüsse, ISDN oder analoge Telekommunikation
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
125 V
Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Schutzpegel Ader/Ader:
350 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter obo, tk datenleitungsschutzgerät, Datenleitungsüberspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul, Kombischutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5081690
ab € 55,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.