| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5081802 Herst.-Nr.: 5081802 EAN/GTIN: 4012196532766 |
| | |
|
| | |
| Datenleitungsschutzgerät für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke • hochwertige RJ45-Buchsen • geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung • Erdung über Hutschiene oder Anschlusskabel • Unterstützung von Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) bis 1 A gemäß IEEE 802.3 • geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 1 GBit/s (Klasse E) bzw. CAT6 • schnelle Installation durch steckbare Ausführung • inkl. Hutschienen-Befestigungsset und Erdungskabel Anwendungsbeispiel: 1 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE-Anwendungen, IP-Kamerasysteme, ISDN S0-Schnittstellen Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung AC: | 41 V | Höchste Dauerspannung DC: | 58 V | Schutzpegel Ader/Ader: | 40 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 900 V | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmeldeüberspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunküberspannungsschutz, MSR Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul |
| | |
| |