Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten 1x1 PV-String auf 1 WR-MPP+MC4 1000V DC lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generatoranschlusskasten 1x1 PV-String auf 1 WR-MPP+MC4 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Generatoranschlusskasten 1x1 PV-String auf 1 WR-MPP+MC4 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Generatoranschlusskasten 1x1 PV-String auf 1 WR-MPP+MC4 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-5088554
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088554
EAN/GTIN:
     4012196816095
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Systemlösung Typ 2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker • Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12) • niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV) • ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme • vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen. Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
190 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
94 mm
String-Absicherung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK05
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
30 A
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Art der Einführung:
sonstige
Anzahl der String-Eingänge:
1
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, blitzstromableiter obo, klingeltrafo, blitzstromableiter 3polig, Photovoltaik, Überspannungsschutzgerät, Überspannungschutzgerät, Überspannungsschutz, Kombi-Ableiter, Geräteschutz, Wechselrichter, PV-Ableiter, Kompletteinheit, Komplettblock, Fotovoltaik
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6570105
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.