| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5092433 Herst.-Nr.: 5092433 EAN/GTIN: 4012196515431 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze. Bestimmt zum Schutz von LED Beleuchtung. • mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD • geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber • 1+NPE Schutzschaltung mit maximal 20kA Ableitvermögen • Überspannungsbegrenzung unter 1500V bzw. 1000V @ 5kA • mit oder ohne Abschaltung der Leuchte im Defektfall Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme Weitere Informationen: | | Nennspannung AC: | 230 V | Höchste Dauerspannung AC: | 255 V | Schutzpegel: | 1.5 kV | Schutzpegel L-N: | 1.5 kV | Montageart: | sonstige | Signalisierung am Gerät: | optisch | Prüfklasse Typ 3: | ja | Schutzart (IP): | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |