Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V
Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V
Artikel-Nr.:
     C5551-5092472
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092472
EAN/GTIN:
     4012195613596
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230V Netze. • mit akustischer Defektmeldung • mit geringer Baugröße und Y-Schaltung • Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0) • Halter mit Trennstegfunktion für Gerätebecher GB2 / GB3 und Universalträger UT3 und UT4 Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Montageart:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.