Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät Version Deutschland 230V schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzgerät Version Deutschland 230V schwarz
Überspannungsschutzgerät Version Deutschland 230V schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-5092701
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092701
EAN/GTIN:
     4012195952817
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Blitzstromableiter
Überspannungsschutzgerät Typ 3 nach DIN EN 61643-11 zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen. • Mit optischer und akustischer Signalisierung, Funktionsanzeige • 3-fach-Steckdose • Länge der Anschlussleitung 2 m • Y-Schaltung für hohe elektrische Sicherheit Anwendung: z. B. Schutz von PCs, Druckern, Kopierern, Fax-Geräte usw.
Weitere Informationen:
Nennlaststrom:
16 A
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch und optisch
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosenleiste, obo bettermann steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, blitzstromableiter 3polig, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.