Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V
Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V
Schutzgerät für Hochfrequenzleitungen 130V
Artikel-Nr.:
     C5551-5093236
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093236
EAN/GTIN:
     4012195390978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Koaxiale Datenleitungschutzgeräte • Basisschutz • Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350) • Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse • Verschiedene Steckerkombinationen • Mit BNC-Connector • Optimales Übertragungsverhalten • Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter obo, tk datenleitungsschutzgerät, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmeldeüberspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunküberspannungsschutz, MSR Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.