Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter V10 Compact 2.0 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter V10 Compact 2.0 255V
Überspannungsableiter V10 Compact 2.0 255V
Überspannungsableiter V10 Compact 2.0 255V
Artikel-Nr.:
     C5551-5093381
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093381
EAN/GTIN:
     4012196862566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Überspannungsschutzgerät Kompaktmodul Typ 2+3 • Überspannungsschutz in Haupt- und Unterverteilungen nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Ableitvermögen bis 60 kA (8/20) total • Integrierte 3+1-Lösung für TN- und TT-Netz-Systeme auf 45-mm-Modulbreite • Hochleistungsfähige Varistortechnik • Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige Anwendung: Haupt- und Unterverteilung sowie Geräteschutz von Drehstromsystemen.
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.1 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Netzüberspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.